USG3-6-1-D-DC12V USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD 78363065

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC12 オリフィス径(Φmm)1.2 注文コード78363065 品番USG3-6-1-D-DC12V
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は管接続口径・定格電圧・オリフィス径など96種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC12 管接続口径Rc1/8 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類Rc 材質(シール)ニトリルゴム オリフィス径(Φmm)1.2 使用流体空気、水、乾燥空気、低真空 材質(ボディ)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする