USG3-6-2-E-DC24V USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD 78363275

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)1.8 注文コード78363275 品番USG3-6-2-E-DC24V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は管接続口径・定格電圧・オリフィス径など96種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc1/8 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類Rc 材質(シール)フッ素ゴム オリフィス径(Φmm)1.8 使用流体空気、水、乾燥空気、低真空 材質(ボディ)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする