アルミスクイジー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78553904 品番 3214
参考基準価格(税別)¥7,396 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アルミ製で真鍮製、ステンレス製よりも約6割程軽く出来ており、長時間使用に向いています。

用途ガラス、カガミの清掃 材質フレーム:アルミ、グリップ:アルミ、先ゴム:合成ゴム 長さ(mm)350(幅) 質量(g)131 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78553922
2024-01-30
用途:
ガラス清掃
サービス業

真鍮、ステンレスよりも軽くで長時間の作業には
とてもいいです。

対象商品:
78553904
2018-12-20
用途:
ガラスクリーニング

使いやすいし軽いので 取り扱いが楽です。スクイジーとしては 及第点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする