プロプラス クイックスクイジー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)300(幅)
質量(g)215
内容量1個注文コード78553938品番2012
参考基準価格(税別)¥8,669販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

握り部(ハンドル部)が手に優しく、滑りにくいグリップのスクイジーです。

用途
ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム長さ(mm)300(幅)質量(g)215繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 窓清掃作業時に使用
卸売・小売業

これまで安物の道具で作業していましたが全てエトレ製品を導入。
拭き上げもスムーズにおこなえ作業時間の効率も上がりました。
届いた際にゴム部の粉が本体全部に付着しており見た目が悪かったのがマイナスポイントでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする