画像準備中

プロプラス クイックスクイジー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78553965 品番 2018
参考基準価格(税別)¥9,602 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

握り部(ハンドル部)が手に優しく、滑りにくいグリップのスクイジーです。

用途ガラス、カガミの清掃 材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム 長さ(mm)450(幅) 質量(g)268 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
窓清掃作業時に使用
卸売・小売業

これまで安物の道具で作業していましたが全てエトレ製品を導入。
拭き上げもスムーズにおこなえ作業時間の効率も上がりました。
届いた際にゴム部の粉が本体全部に付着しており見た目が悪かったのがマイナスポイントでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする