71101 バックフリップステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78553983 71101 バックフリップステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78553983 71101 バックフリップステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78553983

バックフリップステンレス(コンビスクイジー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78553983 品番71101
参考基準価格(税別)¥11,932 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。
一つで4種類の使い方が可能です。
1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。
2.スクイジー単体
3.シャンプー単体
4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。

用途ガラス、カガミの清掃 材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー 長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250 質量(g)540 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
窓の掃除
農・林・水産業

私には使いずらかった。スクイジ−のゴムベラの部分がきちんと固定されていなくて、作業中にずれて来てしまい工具など用意して無かった為、何度も位置を直しながらやっとの事で作業を終了しました。

対象商品:
78553983
2021-02-27
用途:
窓掃除に
建設業・工事業

プロがこれと同形状の物を使用していた為探しだして購入しました

たまにクリーニングを頼まれるのですがタオルでは綺麗に拭けない為これを選びましたが素人の私でも結構綺麗にすることが出来ました

対象商品:
78553983
2022-05-02
用途:
ガラス清掃
木津ビル 様 (不動産業)

ポールの清掃に効率的 長さが短め広い面は不利 シャンプーカバーは作業場所により交換した方が効率的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする