曜日別特売
71401 バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554026

 

71401 バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554026
71401 バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554026
71401 バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554026
71401 バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554026

バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250
内容量1個注文コード78554026品番71401
参考基準価格(税別)¥13,344販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。
一つで4種類の使い方が可能です。
1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。
2.スクイジー単体
3.シャンプー単体
4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。

用途
ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250質量(g)542繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする