71441 バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554035 71441 バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554035 71441 バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554035 71441 バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554035

バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)チャンネル:400、シャンプー:350 注文コード78554035 品番71441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,880
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。
一つで4種類の使い方が可能です。
1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。
2.スクイジー単体
3.シャンプー単体
4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。

用途ガラス、カガミの清掃 材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー 長さ(mm)チャンネル:400、シャンプー:350 質量(g)617

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする