スクイジー替えゴム(マスターラバー)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 78554053 品番 1397-1
参考基準価格(税別)¥681 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

スクイジー用の替えゴムです。
エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。

用途ガラス、カガミの清掃 材質合成ゴム 質量(g)10 サイズ(cm)15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
窓ガラス清掃
サービス業

窓ガラスの清掃を行っていると、汚れの質等により、ゴムに傷が入ることも珍しくありません。交換も簡単に出来ますし、切れもいいので、特段問題なく使用できています。やはり替えゴムがあると安心して仕事に取り組めるのがいいです。

対象商品:
78554096
2025-01-18
用途:
ガラス清掃に使ってます
Hiro 様 (サービス業)

硬さも丁度良く、使いやすく使用しています
消耗品なので、購入時半数割引きあると助かります。

対象商品:
78554096
2024-02-10
用途:
ガラス清掃
不動産業

ガラス清掃と言ったらこのメーカーしかありません。
本当にキレが良いです。

対象商品:
78554105
2022-10-14
用途:
店頭のウィンドウ清掃に
クライムワークス 様 (サービス業)

使っていたスクイジーのゴムがダメになったので購入してみました。まったく問題なく使え、ガラスもキレイに清掃できました。

1人が参考にしています
対象商品:
78554096
2021-06-07
用途:
窓クリーニング
建設業・工事業

プロのハウスクリーニング業者です。値段も性能も文句なしです

1人が参考にしています
対象商品:
78554096
2021-03-27
用途:
ガラス清掃
サービス業

一本一本袋入りでしたが、12本ケース買いできればありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
78554087
2021-01-20
用途:
ラバーは他のメーカーと比較してエトレが一番好みです
その他業種

とても使いやすく満足しています。
ソフト過ぎないので切れがいいと感じました。

対象商品:
78554078
2021-02-22
用途:
車両や建物やガラスの清掃
K.Tech 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ほどほどの耐久性があり使用に問題ありませんが交換方法にコツが必要かもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする