真鍮チャンネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード78554193 品番1152
参考基準価格(税別)¥4,763 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スクイジーのチャンネルです。
エトレの真鍮チャンネルは真鍮製でほどよい重さがしっくりきます。
長い歴史の中でもベストセラーのチャンネルです。
別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。
クリップ・ゴム付き。

用途ガラス、カガミの清掃 材質真鍮 長さ(mm)550(幅) 質量(g)208 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする