ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
アルミ・チャンネル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78554202
品番
1912
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スクイジーのチャンネルです。
エトレのアルミチャンネルは驚くほどの軽さです。
別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。
クリップ・ゴム付き。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
アルミ
長さ(mm)
300(幅)
質量(g)
53
繰り返し・詰め替え
対応