ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
アルミ・チャンネル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78554227
品番
1916
参考基準価格(税別)
¥4,725
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スクイジーのチャンネルです。
エトレのアルミチャンネルは驚くほどの軽さです。
別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。
クリップ・ゴム付き。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
アルミ
長さ(mm)
400(幅)
質量(g)
72
繰り返し・詰め替え
対応