ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
リーチポール・2段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78554358
品番
42112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高所作業に便利な延長ポールです。
クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
アルミ
質量(g)
960
長さ(cm)
180〜360
繰り返し・詰め替え
対応