曜日別特売
44224 リーチポール・4段 ETTORE(エトレ) 78554376

 

44224 リーチポール・4段 ETTORE(エトレ) 78554376
44224 リーチポール・4段 ETTORE(エトレ) 78554376

リーチポール・4段

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(cm)216~730
内容量1本注文コード78554376品番44224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高所作業に便利な延長ポールです。
クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。

用途
ガラス、カガミの清掃
材質アルミ質量(g)2330長さ(cm)216~730繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: ガラス清掃
アクトサービス業

3段ポールしか持っていなかったので届かない場所が出てきて購入させていただきました。
4段で届くようになり使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする