44232 リーチポール・4段 ETTORE(エトレ) 78554385 44232 リーチポール・4段 ETTORE(エトレ) 78554385

リーチポール・4段

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 78554385 品番 44232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高所作業に便利な延長ポールです。
クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。

用途ガラス、カガミの清掃 材質アルミ 質量(g)3040 長さ(cm)280〜970 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
ガラス清掃
アクト 様 (サービス業)

3段ポールしか持っていなかったので届かない場所が出てきて購入させていただきました。
4段で届くようになり使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする