42003 インターロックポール・2段 ETTORE(エトレ) 78554394 42003 インターロックポール・2段 ETTORE(エトレ) 78554394

インターロックポール・2段

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 78554394 品番 42003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高所作業に便利な延長ポールです。
クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
ポール自体を捻ってロック(固定)するタイプの延長ポールです。
(ヘッドコーン・ スクリュー の交換は出来ません)
プロプラスアングルアダプター等接続不可となります。

質量(g)225 材質アルミ 長さ(cm)30〜60 用途ガラス、カガミの清掃 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78554403
2024-07-23
用途:
窓のクリーニングで使用取り替えがしやすい
電気・ガス・熱供給・水道業

ロックボタンがもう少し柔らかいと使いやすくなると思う

対象商品:
78554403
2021-12-04
用途:
窓清掃時
不動産業

こちらに付いているスクイジー装着ボタン?は脆弱で強く押しすぎると戻らなくなります。
違う方式にしていただかないと安心して使えません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする