ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
シャンプーカバー・イエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78554543
品番
51016
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
人気が高い商品です。
頑固な汚れ落とし用に、片端にスクラブパッドが付いています。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
マイクロファイバー
長さ(mm)
400
質量(g)
65
繰り返し・詰め替え
対応