ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
プロプラス アルミホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78554595
品番
4310
参考基準価格(税別)
¥3,931
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量なアルミ製。
シャンプーカバーを被せて使います。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
長さ(mm)
250
質量(g)
111
繰り返し・詰め替え
対応