イエローシャンプーセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78554638 品番 1816
参考基準価格(税別)¥8,656 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。

用途ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック 長さ(mm)350 質量(g)265 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78554622
2022-10-08
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

いつも使っているシャンパーです。
在宅では、プロの道具を使うことを見せる必要があるので丁度いい。

対象商品:
78554622
2019-06-13
用途:
ガラス清掃
株式会社アクシス 様 (建設業・工事業)

保水性があり使いやすく、価格もリーズナブルで気に入っています

1人が参考にしています
対象商品:
78554622
2018-12-17
用途:
社内のガラス清掃
株式会社ネットワーク神奈川 様

この商品より長いものを持っていますが
細かな作業時に動きづらいので購入しました。
とても振りやすく使い勝手が良いです

対象商品:
78554638
2018-08-17
用途:
ガラス窓の掃除の時
サービス業

スキージーと同じメーカーで大きさが選べるのがいいと思いました。
換えのものもあるのでそれもいいですね。
作業のときは、持ちやすくさほど重くないのもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする