ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
木製ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78555627
品番
1629
参考基準価格(税別)
¥4,096
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フロアスクイジー接続用。差し込んで使用します。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
木
質量(g)
697
寸法(cm)
150
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。