ウィンドウクリーニング・キット ナイロンケース付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード78555733 品番4910
参考基準価格(税別)¥87,898 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

すぐにお掃除が出来るセットです。

用途ガラス、カガミの清掃 セット内容#4967ナイロンケース#42108リーチポール(120cm〜240cm) #1165ステンレスチャンネル25cm #1169ステンレスチャンネル30cm #1173ステンレスチャンネル35cm#1181ステンレスチャンネル45cm #1407替えゴム25cm #1412替えゴム30cm#1417替えゴム35cm #1427替えゴム45cm #1995マスターカーボンユニスクレパー #1999マスターカーボンユニスクレパー替刃#1816シャンプーカバーセットイエロー35cm #1343ステンレススクイジー用クイックハンドル#1640プロプラススーパーシステムハンドル 材質プラスチック/ステンレス/マイクロファイバー/合成ゴム 質量(g)3364 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする