タマハシ
タマハシの ランタン
キャッチフィールド 調光ランタンライト CF-109
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78630004
品番
CF-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ダイヤルを回して明るさを調節できるヴィンテージ調のランタンライトです。
明るさ(Lm)
200
使用電池
単3アルカリ乾電池×3(別売)
寸法(mm)
105×103×182
光源
COB3灯
用途
アウトドアや災害時の備えに。
電球の種類
LED
注意
※ご使用の際は単3アルカリ乾電池×3が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません