タマハシ
タマハシの ランタン
キャッチフィールド 多機能ランタンライト CF-111
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78630029
品番
CF-111
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
明るさ(Lm)
COB:200、LED:60
使用電池
単3アルカリ乾電池×3(別売)
寸法(mm)
95×85×135
光源
ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤)
用途
アウトドアや災害時の備えに。
電球の種類
LED
注意
※ご使用の際は単3アルカリ乾電池×3が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません