LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード78631194 品番MY-WV450530/N AHTN
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)AC100〜242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)154.7(200V時) 消費電力(W)32.5 光源色昼白色 光束(Lm)5030 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする