端末カバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78631456 品番 SE-66-W
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
種類端末カバー ホワイト 寸法A(mm)51 寸法D(mm)66 寸法E(mm)62 寸法B(mm)41 寸法C(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01248695
2022-05-24
用途:
既存エアコンダクトの補修
建設業・工事業

10年前の設備でしたので該当端末カバーが他点では販売していなかったので助かりました。

対象商品:
01248713
2018-09-10
用途:
エアコン配管用端末用
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この端末カバーを使用しないと何年か後にダクトが下がり配管が丸見えになる。必ず付けるようにしている。

1人が参考にしています
対象商品:
01248713
2018-12-04
用途:
既設のエアコンダクト端末カバー

既設のエアコンダクトに端末カバーを取付致しましたが、管の曲がり角に当たる所だった為に大変苦労致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする