QY-236A ハクセキレイ QY-236A 紅石 78633267 QY-236A ハクセキレイ QY-236A 紅石 78633267 QY-236A ハクセキレイ QY-236A 紅石 78633267 QY-236A ハクセキレイ QY-236A 紅石 78633267 QY-236A ハクセキレイ QY-236A 紅石 78633267 QY-236A ハクセキレイ QY-236A 紅石 78633267

ハクセキレイ QY-236A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78633267 品番QY-236A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小鳥のオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。光センサーが搭載されており、感知すると爽やかな鳥のさえずりを奏でます。

長さ(cm)10.5 幅(cm)6.7 高さ(cm)12.5 連続待機時間約2ヶ月半 用途お部屋の装飾や雰囲気作りに 仕様連続鳴動時間:約2時間半
注意
※PC環境により画像の色合い、質感などが実際と異なる場合があります。
※画像内の小物、植物は、商品には含まれません。
※商品によっては直射日光の当たる場所や屋外で使用すると色落ちや変色する場合があります。
※記載商品は輸入品の為、やむを得ず欠品、廃番、商品仕様、価格を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする