ハクセキレイ QY-236A
小鳥のオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。光センサーが搭載されており、感知すると爽やかな鳥のさえずりを奏でます。
用途お部屋の装飾や雰囲気作りに
長さ(cm)10.5
幅(cm)6.7
高さ(cm)12.5
連続待機時間約2ヶ月半
仕様連続鳴動時間:約2時間半
内容量1個
注意
※PC環境により画像の色合い、質感などが実際と異なる場合があります。※画像内の小物、植物は、商品には含まれません。
※商品によっては直射日光の当たる場所や屋外で使用すると色落ちや変色する場合があります。
※記載商品は輸入品の為、やむを得ず欠品、廃番、商品仕様、価格を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。