チェーンカップリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78851054 品番 CT6
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,275 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チェーンと各種フックやリングとを接続します。

寸法A(mm)42 寸法B(mm)40 寸法C(mm)15 寸法D(mm)10 寸法E(mm)6.5 寸法F(mm)18 質量(g)0.08 使用荷重(t)1.25 適合サイズ(mm)チェーン:6、6.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78851054
2018-05-04
用途:
クレーン作業等

モデルチェンジで強化されている様です。以前の様に当日出荷ですと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする