コーテック
コーテックの 錆止め/錆転換剤
コーテックの 錆転換剤
錆転換防錆コーティング剤 コーバーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.8L)
注文コード
78929612
品番
12402881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
錆転換剤+防錆、赤錆を黒錆に変換し錆の進行を止めVpCIが進行を抑える
仕様
(剥離方法)VpCI-433、(トップコート)必要
使用方法
スプレー、ブラシ、ローラー、浸漬
厚さ(mm)
(皮膜)75-125μm
塗布面積(m
2
)
4.2-5.6
指触乾燥時間(分)
120-360
防錆可能年月
最大10年
危険物の類別
非危険物