リース飾り 手作キット ひな祭り

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20セット) 注文コード78973223 品番32-9137
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ひな祭り。折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。友禅紙が華やかで、作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。また、英語の説明書も入っているので、外国の方にも日本の縁起ものを楽しんでいただけます。

寸法(縦×横)(mm)160×160 材質紙、紐 レーヨン、スパンコール PET セット内容リース、友禅紙、型抜き部品、紐、水引、スパンコール、説明書 仕様用意するもの:工作用ボンド、製作時間:約60分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする