曜日別特売
BLT-1000M 玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛 79136813

 

BLT-1000M 玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛 79136813
BLT-1000M 玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛 79136813

玉掛け用 安全棒 BLT-1000M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79136813品番BLT-1000M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。

用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする