椿モデル
椿モデルの バール/タガネ/クサビ
椿モデルの バール
ALCテコ銀総磨き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79137215
品番
6300022013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ALCテコバールの椿モデル総磨き仕様です。
ALC、鉄筋作業等テコ部の肉厚が薄いので小さな隙間にもくいつきやすいです。
穴合わせ作業にも使用できるシノ付です。
壁、床等のはがし作業に最適です。
全長(mm)
800
質量(kg)
2.3
幅(mm)
75
寸法(mm)
75×22×800、約75(テコ部)
用途
バール作業に
注意
※用途以外は使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200