CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
W2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動ドレンコック付
注文コード
79262154
品番
W2000-10-W-Z-B3W
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥9,213
販売価格(税別)
¥
8,375
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力・ドレン排出
など
688
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc3/8
ドレン排出
手動ドレンコック付
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
25
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
CADデータダウンロード