曜日別特売
W2100-8G-W-Z-J1-BW W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79272864

W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径G1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79272864品番W2100-8G-W-Z-J1-BW
参考基準価格(税別)¥9,210販売価格(税込)¥9,213
販売価格(税別)
8,375
設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計標準圧力計(G401-W)付ドレン排出手動ドレンコック付使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)25リリーフリリーフ機構付ねじの種類G接続口径G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする