CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
注文コード
79286803
品番
W3100-10-W-F-B3W
参考基準価格(税別)
¥11,870
販売価格(税込)
¥12,018
販売価格(税別)
¥
10,925
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力・ドレン排出
など
1085
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
45
CADデータダウンロード