W4100-15N-W-Y-J1-B3W W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79328146

W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径NPT1/2 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動ドレンコック付 注文コード79328146 品番W4100-15N-W-Y-J1-B3W
参考基準価格(税別)¥14,780 販売価格(税込) ¥14,589
販売価格(税別)
13,263
この商品は接続口径・設定圧力・ドレン排出など1848種類から選べます 他の種類を見る
接続口径NPT1/2 ねじの種類NPT リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動ドレンコック付 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする