東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
東京堂の 手芸キット
フェールハウスB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79352089
品番
XO001224
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄、麻ひも
色
ホワイトゴールド
分類
ブラス 金属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×5.2×10
寸法(幅W×高さH)(cm)
開き部分:3.8×6.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。