東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
ビジュ梅ピック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
色
ゴールド
注文コード
79352168
品番
AP003308-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
アクリル
色
ゴールド
分類
デコレーションピック
花径(cm)
3.5
寸法L(cm)
8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。