※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79352475
品番
891-1328-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
85mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)800
全長(mm)
125
外径(Φmm)
13.5
ブラシ寸法(mm)
85
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。