※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
手作業仕上ブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79353008
品番
891-1342-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
毛材に腰があり、汚れや異物を掻き出す力があります。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
全長(mm)
260
線径(Φmm)
0.6
外径(Φmm)
40
ブラシ寸法(mm)
100
注意
※右回転で使用してください