※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
小径・細孔・微細孔清掃ブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79353087
品番
891-1291-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途
細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
80
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
3
ブラシ寸法(mm)
45
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。