CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動ドレンコック付
注文コード
79357731
品番
W8000-20-W-Z-A25W
参考基準価格(税別)
¥33,220
販売価格(税込)
¥33,028
販売価格(税別)
¥
30,025
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力・ドレン排出
など
1027
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動ドレンコック付
ドレン貯容量(cm
3
)
80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm
3
まで貯めることが可能)
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
リリーフ
リリーフ機構付
CADデータダウンロード