AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 20極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-720LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(672個)
注文コード
79370964
品番
89947-720LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
Minitekシリーズ.FCI製の業務用IDCコネクタは、プリロード済みの調整可能なブリッジタイプのカバーを備えているので、様々なケーブルに対応します。.りん青銅ケーブル取り付けIDC終端
ピッチ
2.0mm
極数
20
シリーズ
Minitek
定格電圧
650.0Vac
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
行数
2
動作温度(℃)
(Max)105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金