APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
APEM スライドスイッチ 2回路 2接点 1 A @ 30 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79371174
品番
25546NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
上面操作タイプ、側面操作タイプ
はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子
電気的寿命:10000回
アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様
末端様式:スルーホール
長さ(mm)
14.1
幅(mm)
18.5
寸法(mm)
14.1×8.1×18.5
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧
30Vdc
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
ガラス繊維強化PA
深さ(mm)
8.1
動作特性
ラッチ
接触抵抗(mΩ)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
1@30Vdc