APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
APEM スライドスイッチ 2回路 2接点 1 A @ 30 V dc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79371470
品番
25146NAH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
上面操作タイプ、側面操作タイプ
はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子
電気的寿命:10000回
アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様
末端様式:スルーホール
長さ(mm)
14.1
幅(mm)
12.5
寸法(mm)
14.1×12.5×10.9
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
DPDT
深さ(mm)
10.9
動作特性
ラッチ
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度(℃)
(Min)-40
機械的寿命
20000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
1@30Vdc