APEMキースイッチは、革新的なフラットキーデバイスです。 亜鉛合金、ニッケルめっきハウジング、及び4ディスクタンブラーシリンダを備えています。 このキットには、黄銅製の単一素材製キーが2本付属しています。 ポジション数は3です モメンタリスイッチ動作 コンタクト構成は双極単投(DPST) キートラッピング コンタクト定格電流:4A@28Vdc ワイヤリードTerminal 亜鉛合金ケース材質 ベゼルの形状は丸型です キーインデックス角度は45°です 動作温度範囲:-30→85℃