AKER
AKERの 電子部品(オンボード)
AKERの 能動部品
AKERの ディスクリート
AKER 発振器, 14.7456MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79372206
品番
S73305-14.7456-X-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
S73305
長さ(mm)
7
幅(mm)
5
寸法(mm)
7×5×1.3
タイプ
オシレータ:クロック
動作温度(℃)
(Max)85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
HCMOS
出力周波数
14.7456MHz
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50