AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-005LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
79372486
品番
65801-005LF
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
2.54mmClincherコネクタ
FCIClincherシリーズの業務用の銅合金基板用コネクタ製品
終端方法-圧着圧着又はケーブル取り付けタイプ
2.54mmピッチ
ピッチ
2.54mm
極数
5
シリーズ
Clincher
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫