Amphenol 202112-10 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード79372504 品番202112-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付

材質真鍮 種類SMA、BNCコネクタ 表面処理 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする