AKER
AKERの 電子部品(オンボード)
AKERの 能動部品
AKERの ディスクリート
AKER 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49-US SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79372714
品番
CAA-8.000-18-3050-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
CAA
長さ(mm)
13.5
幅(mm)
4.8
寸法(mm)
13.5×4.8×4.6
高さ(mm)
4.6
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
(標準)8
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
60
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30